Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824248 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824248 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Phoenix Contact 824248 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774104
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824248
EAN/GTIN:
     4046356351232
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 224
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84155*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11155*
€ 29,88274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84155*
€ 29,56144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31155*
€ 27,74074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36155*
€ 26,61024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78155*
€ 25,92004
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84155*
€ 21,23144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.