Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824289 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824289 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 824289 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774121
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824289
EAN/GTIN:
     4046356351577
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.25 g
Bogenbreite
10 mm
Bogenlänge
4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52574*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61574*
€ 3,11273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24574*
€ 2,67243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12574*
€ 2,52963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01574*
€ 2,39873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97574*
€ 2,35113
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52574*
€ 1,81563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.