Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824291 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774123
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824291
EAN/GTIN:
     4046356351591
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 10 x 7 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.29 g
Bogenbreite
10 mm
Bogenlänge
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54796*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63796*
€ 3,13917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25796*
€ 2,68697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12796*
€ 2,53227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03796*
€ 2,42517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97796*
€ 2,35377
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54796*
€ 1,84207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.