Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824302 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824302 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 824302 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774129
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824302
EAN/GTIN:
     4046356351683
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 16 x 7 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.42 g
Bogenbreite
16 mm
Bogenlänge
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39218*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38218*
€ 2,83479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04218*
€ 2,43019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93218*
€ 2,29929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83218*
€ 2,18029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79218*
€ 2,13269
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39218*
€ 1,65669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.