Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824306 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774132
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824306
EAN/GTIN:
     4046356351720
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
19 mm
Bogenlänge
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4856*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5256*
€ 3,00546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1556*
€ 2,56516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0356*
€ 2,42236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9356*
€ 2,30336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8856*
€ 2,24386
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4856*
€ 1,76786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.