Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824308 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824308 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 824308 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774133
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824308
EAN/GTIN:
     4046356351744
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.18 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45717*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49717*
€ 2,97163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14717*
€ 2,55513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04717*
€ 2,43613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92717*
€ 2,29333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88717*
€ 2,24573
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45717*
€ 1,73403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.