Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824310 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824310 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 824310 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824310
EAN/GTIN:
     4046356351768
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.27 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4441*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4956*
€ 2,96976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0941*
€ 2,49198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0141*
€ 2,39678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9141*
€ 2,27778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8641*
€ 2,21828
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4441*
€ 1,71848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.