Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824312 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824312 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 824312 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774136
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824312
EAN/GTIN:
     4046356351782
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber/matt, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 21,5 x 21,5 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
21.5 mm
Bogenlänge
21.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84257*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92257*
€ 3,47786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61257*
€ 3,10896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48257*
€ 2,95426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35257*
€ 2,79956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27257*
€ 2,70436
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84257*
€ 2,19266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.