Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824319 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824319 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 824319 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774144
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824319
EAN/GTIN:
     4046356351850
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 26,5 x 17,5 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.88 g
Bogenbreite
26.5 mm
Bogenlänge
17.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57066*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53066*
€ 3,01149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26066*
€ 2,69019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18066*
€ 2,59499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05066*
€ 2,44029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98066*
€ 2,35699
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57066*
€ 1,86909
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0827448
ab € 0,9021*
Zubehör
Phoenix Contact
0828987
ab € 0,4938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.