Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824342 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824342 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 824342 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774163
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824342
EAN/GTIN:
     4046356352062
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 32 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
70 mm
Bogenlänge
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59794*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52794*
€ 3,00825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25794*
€ 2,68695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18794*
€ 2,60365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05794*
€ 2,44895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96794*
€ 2,34185
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59794*
€ 1,90155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.