Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824364 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824364 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Phoenix Contact 824364 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774183
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824364
EAN/GTIN:
     4046356352406
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 30 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21.69 g
Bogenbreite
30 mm
Bogenlänge
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 80 °C
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13057*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60057*
€ 41,17468
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29057*
€ 40,80578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51057*
€ 38,68758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45057*
€ 37,42618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33057*
€ 36,09338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13057*
€ 29,90538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.