Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824372 selbstklebendes Etikett Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824372 selbstklebendes Etikett Schwarz
Phoenix Contact 824372 selbstklebendes Etikett Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774188
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824372
EAN/GTIN:
     4046356352482
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: kartenweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 38 x 14 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21.69 g
Bogenbreite
38 mm
Bogenlänge
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70723*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88723*
€ 40,3258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51723*
€ 39,8855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73723*
€ 37,7673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69723*
€ 36,5297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64723*
€ 35,2802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70723*
€ 29,4016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.