Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 826968 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774227
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     826968
EAN/GTIN:
     4046356448000
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.3 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72215*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12215*
€ 13,23536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07215*
€ 13,17586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43215*
€ 12,41426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07215*
€ 11,98586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65215*
€ 11,48606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72215*
€ 9,18936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.