Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 826973 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 826973 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 826973 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774230
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     826973
EAN/GTIN:
     4046356448055
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.8 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
27 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84302*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26302*
€ 13,40299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23302*
€ 13,36729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61302*
€ 12,62949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22302*
€ 12,16539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79302*
€ 11,65369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84302*
€ 9,33319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.