Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 829470 selbstklebendes Etikett Grün 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 829470 selbstklebendes Etikett Grün 10 Stück(e)
Phoenix Contact 829470 selbstklebendes Etikett Grün 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-25944163
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     829470
EAN/GTIN:
     4046356569804
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.71 g
Bogenbreite
49 mm
Bogenlänge
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,561*
€ 2,191*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56649*
€ 2,20649*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6295*
€ 2,2895*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7451*
€ 2,4251*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,768*
€ 2,458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,161*
€ 2,57159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,921*
€ 2,28599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,841*
€ 2,19079
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,561*
€ 1,85759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.