Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830099 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830099 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 830099 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774332
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830099
EAN/GTIN:
     4046356614610
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.9 g
Bogenbreite
26.9 mm
Bogenlänge
14.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15677*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22677*
€ 24,06986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00677*
€ 23,80806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64677*
€ 22,18966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02677*
€ 21,45186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42677*
€ 20,73786
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15677*
€ 16,84656
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0827447
ab € 0,9105*
Zubehör
Phoenix Contact
0828986
ab € 0,4937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.