Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830117 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830117 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Phoenix Contact 830117 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774348
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830117
EAN/GTIN:
     4046356614795
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Bogenbreite
60 mm
Bogenlänge
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16677*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28677*
€ 24,14126
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05677*
€ 23,86756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69677*
€ 22,24916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07677*
€ 21,51136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47677*
€ 20,79736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16677*
€ 16,85846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.