Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830158 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830158 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 830158 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774353
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830158
EAN/GTIN:
     4046356627498
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebeetiketten
Klemmenmarkierung
Zackband
Gewebeetikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband phoenix contact, zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09902*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80902*
€ 5,72273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44902*
€ 5,29433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31902*
€ 5,13963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07902*
€ 4,85403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87902*
€ 4,61603
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09902*
€ 3,68783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.