Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830161 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830161 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 830161 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774356
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830161
EAN/GTIN:
     4046356627528
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebeetiketten
Klemmenmarkierung
Zackband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
25 mm
Bogenlänge
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband phoenix contact, zackband
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35816*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13816*
€ 6,11441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75816*
€ 5,66221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58816*
€ 5,45991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33816*
€ 5,16241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12816*
€ 4,91251
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35816*
€ 3,99621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.