Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830167 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830167 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Phoenix Contact 830167 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774360
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830167
EAN/GTIN:
     4046356627986
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Hochtemperatur-Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 50 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
50 mm
Bogenlänge
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylate polymer
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 180 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14372*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36372*
€ 7,57283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90372*
€ 7,02543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63372*
€ 6,70413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39372*
€ 6,41853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09372*
€ 6,06153
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14372*
€ 4,93103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.