Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830240 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830240 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 830240 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774377
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830240
EAN/GTIN:
     4046356632973
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-300, Rolle, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 17 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
103 mm
Bogenlänge
17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03405*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77405*
€ 2,11112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55405*
€ 1,84932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47405*
€ 1,75412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38405*
€ 1,64702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34405*
€ 1,59942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03405*
€ 1,23052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.