Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830244 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830244 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 830244 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774380
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830244
EAN/GTIN:
     4046356633017
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.66 g
Bogenbreite
44 mm
Bogenlänge
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40897*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28897*
€ 2,72387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01897*
€ 2,40257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96897*
€ 2,34307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82897*
€ 2,17647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77897*
€ 2,11697
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40897*
€ 1,67667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.