Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830252 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830252 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 830252 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774386
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830252
EAN/GTIN:
     4046356633086
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Einrastmarker, zur Kennzeichnung von Inline-Modulen, beschriftet nach Kundenwunsch
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
62 mm
Bogenlänge
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13223*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86223*
€ 2,21605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61223*
€ 1,91855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57223*
€ 1,87095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47223*
€ 1,75195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41223*
€ 1,68055
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13223*
€ 1,34735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.