Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830289 selbstklebendes Etikett Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356679862
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830289
EAN/GTIN:
     4046356679862
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kunststoffschild, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6455*
€ 3,6684*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,76902*
€ 3,73902*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,83604*
€ 3,81604*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,861*
€ 3,841*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0661*
€ 4,0761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6684*
€ 4,3654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4355*
€ 4,08825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3055*
€ 3,93355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1455*
€ 3,74315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0755*
€ 3,65985
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6455*
€ 3,14815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,684* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.