Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830303 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830303 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830303 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774393
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830303
EAN/GTIN:
     4046356715119
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 8,8 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.97 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
8.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6317*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,111*
€ 7,27209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7917*
€ 6,89212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5417*
€ 6,59462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3517*
€ 6,36852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1617*
€ 6,14242
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6317*
€ 5,51172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.