Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4046356715287 Herst.-Nr.: 830305 EAN/GTIN: 4046356715287 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 135 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1 Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 10 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 18.77 g | | Bogenbreite | 104 mm | | Bogenlänge | 135 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Material | PVC | | Temperaturbereich (T-T) | -30 - 80 °C | | Ursprungsland | Deutschland | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,4369* | € 5,7769* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,471* | € 5,811* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,54774* | € 5,87774* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,66461* | € 6,03461* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,667* | € 6,047* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,769* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|