Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830317 selbstklebendes Etikett Silber 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 830317 selbstklebendes Etikett Silber 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830317 selbstklebendes Etikett Silber 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-S50414707
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830317
EAN/GTIN:
     4046356715133
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 8,8 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.39 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
8.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0964*
€ 5,4589*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,258*
€ 5,518*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,29105*
€ 5,59105*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,433*
€ 5,763*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4561*
€ 5,8161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4589*
€ 6,49609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2264*
€ 6,21942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9864*
€ 5,93382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8064*
€ 5,71962
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6664*
€ 5,55302
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,0964*
€ 4,87472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,589* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.