Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830318 selbstklebendes Etikett Rot 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 830318 selbstklebendes Etikett Rot 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830318 selbstklebendes Etikett Rot 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-S50414706
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830318
EAN/GTIN:
     4046356715140
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, Karte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 8,8 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.96 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
8.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,1592*
€ 5,4816*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,228*
€ 5,508*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,30105*
€ 5,57105*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,423*
€ 5,743*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4861*
€ 5,7961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4816*
€ 6,5231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2392*
€ 6,23465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9592*
€ 5,90145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8492*
€ 5,77055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6992*
€ 5,59205
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,1592*
€ 4,94945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 112,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.