Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50414682 Herst.-Nr.: 830319 EAN/GTIN: 4046356715164 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 10 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 18.71 g | | Bogenbreite | 35 mm | | Bogenlänge | 15 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Material | PVC | | Temperaturbereich (T-T) | -30 - 80 °C | | Ursprungsland | Deutschland | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,1792* | € 5,4716* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,258* | € 5,498* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,30105* | € 5,56105* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,413* | € 5,733* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,4961* | € 5,7861* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,716* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|