Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830342 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 830342 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830342 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-S50414688
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830342
EAN/GTIN:
     4046356708234
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 26
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.95 g
Bogenbreite
40 mm
Bogenlänge
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6201*
€ 6,0893*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,716*
€ 6,116*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,79645*
€ 6,18645*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,942*
€ 6,372*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9906*
€ 6,4406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0893*
€ 7,24627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8201*
€ 6,92592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5301*
€ 6,58082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4101*
€ 6,43802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,2401*
€ 6,23572
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6201*
€ 5,49792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,893* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.