Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830371 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830371 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 830371 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774407
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830371
EAN/GTIN:
     4046356715324
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.18 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
8.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15677*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29677*
€ 24,15316
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95677*
€ 23,74856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66677*
€ 22,21346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99677*
€ 21,41616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25677*
€ 20,53556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15677*
€ 16,84656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.