Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830490 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830490 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 830490 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774453
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830490
EAN/GTIN:
     4046356717083
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 50 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
50 mm
Bogenlänge
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62549*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57549*
€ 3,06483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30549*
€ 2,74353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22549*
€ 2,64833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09549*
€ 2,49363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00549*
€ 2,38653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62549*
€ 1,93433
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830424
ab € 0,776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.