Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830526 selbstklebendes Etikett Aluminium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830526 selbstklebendes Etikett Aluminium 1 Stück(e)
Phoenix Contact 830526 selbstklebendes Etikett Aluminium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774472
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830526
EAN/GTIN:
     4046356718981
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Aluminium-Schild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.6 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
59 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21847*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97847*
€ 10,68438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88847*
€ 10,57728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60847*
€ 10,24408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12847*
€ 9,67288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85847*
€ 9,35158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21847*
€ 7,39998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.