Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830562 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830562 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 830562 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774511
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830562
EAN/GTIN:
     4046356720748
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett, ablösbar, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
45 mm
Bogenlänge
5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65662*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60662*
€ 6,67188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17662*
€ 6,16018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98662*
€ 5,93408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74662*
€ 5,64848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52662*
€ 5,38668
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65662*
€ 4,35138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.