Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830591 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774532
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830591
EAN/GTIN:
     4046356720304
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Gerätemarkierung, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71801*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71801*
€ 6,80443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26801*
€ 6,26893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01801*
€ 5,97143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83801*
€ 5,75723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58801*
€ 5,45973
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71801*
€ 4,42443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.