Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830592 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774533
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830592
EAN/GTIN:
     4046356720311
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Gerätemarkierung, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 24 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
24 mm
Bogenlänge
4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35028*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13028*
€ 6,10503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73028*
€ 5,62903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56028*
€ 5,42673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33028*
€ 5,15303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13028*
€ 4,91503
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35028*
€ 3,98683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.