Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830627 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830627 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 830627 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774560
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830627
EAN/GTIN:
     4046356719810
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
40 mm
Bogenlänge
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,708*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,718*
€ 6,80442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,298*
€ 6,30462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,038*
€ 5,99522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,828*
€ 5,74532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,578*
€ 5,44782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,708*
€ 4,41252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.