Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830629 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830629 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 830629 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774562
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830629
EAN/GTIN:
     4046356719834
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
70 mm
Bogenlänge
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89385*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00385*
€ 7,14458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56385*
€ 6,62098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29385*
€ 6,29968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07385*
€ 6,03788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81385*
€ 5,72848
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89385*
€ 4,63368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.