Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830632 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830632 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 830632 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774564
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830632
EAN/GTIN:
     4046356719865
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 85 x 32 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
85 mm
Bogenlänge
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22453*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45453*
€ 7,68089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02453*
€ 7,16919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73453*
€ 6,82409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49453*
€ 6,53849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21453*
€ 6,20529
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22453*
€ 5,02719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.