Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830633 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830633 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 830633 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774565
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830633
EAN/GTIN:
     4046356719872
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40798*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28798*
€ 6,2927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87798*
€ 5,8048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67798*
€ 5,5668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45798*
€ 5,305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24798*
€ 5,0551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40798*
€ 4,0555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.