Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830639 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830639 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 830639 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774568
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830639
EAN/GTIN:
     4046356719933
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.6 g
Bogenbreite
60 mm
Bogenlänge
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94187*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06187*
€ 7,21363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63187*
€ 6,70193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35187*
€ 6,36873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13187*
€ 6,10693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86187*
€ 5,78563
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94187*
€ 4,69083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.