Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830641 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830641 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 830641 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774570
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830641
EAN/GTIN:
     4046356719957
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 150 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
70 mm
Bogenlänge
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02474*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76474*
€ 10,43004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63474*
€ 10,27534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31474*
€ 9,89454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84474*
€ 9,33524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63474*
€ 9,08534
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02474*
€ 7,16944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.