Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830642 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830642 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 830642 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774571
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830642
EAN/GTIN:
     4046356719964
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.1 g
Bogenbreite
76 mm
Bogenlänge
51 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34073*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65073*
€ 7,91437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19073*
€ 7,36697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90073*
€ 7,02187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66073*
€ 6,73627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37073*
€ 6,39117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34073*
€ 5,16547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.