Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830654 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774576
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830654
EAN/GTIN:
     4046356719285
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Hochtemperatur-Etikett, Großrolle, für Thermotransferdrucker, 60 s bis 300 °C beständig
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380.6 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylat-Polymer
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 180 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,79*
€ 356,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800342
ab € 157,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.