Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830687 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830687 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830687 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774595
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830687
EAN/GTIN:
     4046356718721
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarker-Etikett, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 3 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 156
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.09 g
Bogenbreite
13 mm
Bogenlänge
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8547*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,6347*
€ 10,27529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5047*
€ 10,12059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,0347*
€ 9,56129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7947*
€ 9,27569
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,8547*
€ 8,15709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.