Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830741 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830741 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 830741 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774614
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830741
EAN/GTIN:
     4046356738842
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 51 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
51 mm
Bogenlänge
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74702*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74702*
€ 6,83895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29702*
€ 6,30345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08702*
€ 6,05355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85702*
€ 5,77985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62702*
€ 5,50615
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74702*
€ 4,45895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.