Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830744 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830744 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 830744 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774617
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830744
EAN/GTIN:
     4046356738873
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 90 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
100 mm
Bogenlänge
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1455*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8455*
€ 5,76615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4955*
€ 5,34965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3455*
€ 5,17115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0955*
€ 4,87365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9155*
€ 4,65945
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1455*
€ 3,74315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.