Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830798 selbstklebendes Etikett Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830798 selbstklebendes Etikett Aluminium
Phoenix Contact 830798 selbstklebendes Etikett Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830798
EAN/GTIN:
     4046356780254
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Aluminium-Schild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.03 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83612*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35612*
€ 8,75378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89612*
€ 8,20638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52612*
€ 7,76608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28612*
€ 7,48048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97612*
€ 7,11158
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83612*
€ 5,75498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.