Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830800 selbstklebendes Etikett Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830800 selbstklebendes Etikett Aluminium
Phoenix Contact 830800 selbstklebendes Etikett Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830800
EAN/GTIN:
     4046356780278
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.92 g
Bogenbreite
49 mm
Bogenlänge
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40094*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91094*
€ 9,41402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76094*
€ 9,23552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50094*
€ 8,92612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11094*
€ 8,46202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90094*
€ 8,21212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40094*
€ 6,42712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.