Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830803 selbstklebendes Etikett Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774629
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830803
EAN/GTIN:
     4046356780308
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Aluminium-Schild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 85,6 x 54 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.62 g
Bogenbreite
85.6 mm
Bogenlänge
54 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70074*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67074*
€ 11,50818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60074*
€ 11,42488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23074*
€ 10,98458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71074*
€ 10,36578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50074*
€ 10,11588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70074*
€ 7,97388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.